空調/換気関連部品 :「エアコン洗浄材」の検索結果

77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。4L詰替用(2倍希釈)
1個(4L)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途トイレの洗浄 仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
1個(2kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
1個(118mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体) 寸法(Φ×mm)18×120
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TASCO(タスコ)接点復活剤
仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
1個(100mL)
989 税込1,088
当日出荷

1パック(12個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(2kg)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

TASCO(タスコ)バイオソープ
仕様環境にやさしい植物由来 100%の生分解性スクラブ粒子配合 手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個(2kg)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少なくなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃) 容量…420mL
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個(16kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TASCO(タスコ)流出油処理剤
仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TASCO(タスコ)酸中和防食剤
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
1個(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
1個(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性 使用希釈倍率10~50倍 内容量(kg)5
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

TASCO(タスコ)スケール除去剤
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TASCO(タスコ)排水管洗浄剤
仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
1個(600g)
2,098 税込2,308
当日出荷

汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 容量(kg)10 使用希釈倍率10~50倍
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
液性アルカリ性
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷