空調/換気関連部品 :「端子差し込み」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷