空調/換気関連部品 :「c」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
799 税込879
当日出荷

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンTASCOスケール洗浄剤
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
6日以内出荷


ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット ねじ径1/4PF 耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
1個(15g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

イチネンTASCOフレアコネクター
仕様ロウ付タイプ 接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(6個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO補助ドレンパン
TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様オスカプラー 耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
899 税込989
当日出荷

仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷

普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

イチネンTASCOフレアアダプター
接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)×1/4"フレアメス
1セット(6個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

新冷媒2種対応ナット
適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

イチネンTASCOフタ付きバケツ
TA352WL一式がきれいに納まるフタ付きバケツ。内寸…約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法。フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。
容量(L)15.5 寸法(幅W×高さH)(cm)約34×30.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1セット
4,098 税込4,508
翌々日出荷

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メスカプラー 耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53) 仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

溶融亜鉛めっき鋼板製。 スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。 TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 吊ボルト径W3/8
1袋(10個)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg)20.2 タンク容量(L)15 寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 電源(AC V)100(50/60Hz) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷