空調/換気関連部品 :「排気ファン」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190 高さ(mm)183 タイプ先端形300タイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.2 適合場所トイレ 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)15/13 適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファンターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

電源(V)AC100 接続端子速結端子接続 ファンプロペラファン
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付 タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱 電源(V)AC100 本体質量(kg)約3 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15 適合パイプ径(Φmm)100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気対応 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27 風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg アズワン品番65-8308-69
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷