用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。