3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。