ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
アズワン品番65-2108-82
1組
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A
使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤
内容量(mL)420
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止
エスコ品番EA119-3B
使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。
寸法(mm)280×72×45
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠)
内容量(g)2.1(1錠)
アズワン品番64-7817-79
1個(200錠)
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3
内容量(kg)2
使用期間1年
1本
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
液性弱酸性
エスコ品番EA115-33
濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌々日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-37
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
内容量(kg)10
1個(10kg)
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH7.2~9.2(原液)
エスコ品番EA119-4A
比重1.24~1.28
使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-2
使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。
濃度(%)原液
1箱(6本)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
酸性
洗浄剤1kgに対し、440g使用
汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。
EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)
比重1.03~1.07(20℃)
アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-1
容量(kg)10(RS缶)
濃度(%)10~20
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)
液性酸性
エスコ品番EA115-10A
使用濃度10~30%
1個
¥46,700
税込¥51,370
翌日出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10
アズワン品番78-0023-66
1個
¥13,200
税込¥14,520
3日以内出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。
中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に
液性アルカリ性
pH値8.3/9.3
エスコ品番EA115-38A
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-36
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
pH14.0
適合EA119-15用
エスコ品番EA119-16
内容量(kg)20
使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)
洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
¥16,000
税込¥17,600
翌々日出荷
EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。
仕様EA115-23専用
液性酸性
内容量(kg)5×2
使用濃度5~10%
1箱(2袋)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。
フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。
廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性
pH値1.2
エスコ品番EA115-1C
適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
内容量(mL)350
アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。