絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(515)
  • 三菱電機(239)
  • 東芝キヤリア(170)
  • CEJN(セイン)(160)
  • 因幡電工(48)
  • 未来工業(37)
  • 東栄工業(34)
  • 高須産業(31)
  • バクマ工業(25)
  • イチネンTASCO(23)
  • オーケー器材(20)
  • 空研工業(20)
  • ネグロス電工(19)
  • フソー化成(13)
  • TRUSCO(11)
  • 協立エアテック(11)
  • 橋本クロス(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調/換気関連部品 :「取付」の検索結果

関連キーワード
  • 取付フランジ
  • エアコン取付
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用フィルター (トイレ・浴室用) エスコ換気扇用フィルター (トイレ・浴室用)エスコ
570税込627
1袋(3枚)
翌日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに材質抗菌・消臭不繊布厚さ(mm)2質量(g)7サイズ(mm)300×300
カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコカットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ
310税込341
1袋(1枚)
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56
工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ工業用換気扇用シャッター(風圧型)エスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
有圧換気扇専用風圧型シャッター
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)エスコ
41,600税込45,760
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-51初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速) エスコ三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)エスコ
103,700税込114,070
1個
7日以内出荷
仕様1速式IE6モータ搭載寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3モーター出力:0.75kW極数:6P定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600
625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)エスコ
1,190税込1,309
1袋(2枚)
当日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ材質ポリエステル不織布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約625×625質量(g)21アズワン品番64-7992-63
300x300mm 換気口用フィルター(2枚) エスコ300x300mm 換気口用フィルター(2枚)エスコ
449税込494特価
1袋(2枚)
取扱停止中
花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。 縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。
用途24時間換気システム用の換気口・通風口などセット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ材質抗菌・防臭不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約300×300質量(g)3アズワン品番64-7992-61
Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚)エスコ
485税込534
1袋(3枚)
翌日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口などセット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)2寸法(mm)Φ約210質量(g)4アズワン品番64-7992-60
AC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速)エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-40A
AC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速)エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-35A
AC100V/Φ30cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ30cm 工業用換気扇(1速)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-30A
AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速) エスコAC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897E-25A
空調/換気関連部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら