空調/換気関連部品 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 電源AC100V(50/60Hz)
1個(1台)
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに 材質抗菌・消臭不繊布 厚さ(mm)2 質量(g)7 サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
570 税込627
翌日出荷

1台
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個 材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布 寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H) 質量(g)180 適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇 アズワン品番64-7992-56 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

材質難燃性不織布 フィルターサイズ(mm)540×1620 アズワン品番64-7992-57
1枚
815 税込897
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
1台
48,000 税込52,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1速式IE6モータ搭載 寸法(mm)780×780×404(T) 質量(kg)34 電源(V)三相200(50/60Hz) 羽根枚数4枚 型番SCF-T60FG3 モーター出力:0.75kW極数:6P 定格出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値) 騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値) 定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0 羽根径(Φmm)600
1個
103,700 税込114,070
7日以内出荷

全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)2 寸法(mm)Φ約210 質量(g)4 アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
485 税込534
翌日出荷

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など セット内容フィルター1枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)400×800 質量(g)20
1袋(1枚)
310 税込341
欠品中

EA997MJ-12用交換フィルター。
材質ポリエステル 入数(枚)1
1枚
565 税込622
翌日出荷

1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1個
74,900 税込82,390
翌日出荷

仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 質量(kg)19.6 コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭 セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約625×625 質量(g)21 アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
1,190 税込1,309
欠品中

1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷