商品豆知識
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂
電源AC100V(50/60Hz)
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)180
適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番64-7992-56
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
材質難燃性不織布
フィルターサイズ(mm)540×1620
アズワン品番64-7992-57
1枚
¥815
税込¥897
翌日出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
仕様1速式IE6モータ搭載
寸法(mm)780×780×404(T)
質量(kg)34
電源(V)三相200(50/60Hz)
羽根枚数4枚
型番SCF-T60FG3
モーター出力:0.75kW極数:6P
定格出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)
騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)
定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0
羽根径(Φmm)600
1個
¥103,700
税込¥114,070
当日出荷
花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。
縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。
用途24時間換気システム用の換気口・通風口など
セット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ
材質抗菌・防臭不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約300×300
質量(g)3
アズワン品番64-7992-61
1袋(2枚)
¥550
税込¥605
当日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ約210
質量(g)4
アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵
質量(kg)19.6
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。