空調/換気関連部品 :「換気扇 排気 口」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など セット内容フィルター1枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)400×800 質量(g)20
1袋(1枚)
310 税込341
当日出荷

EA997MJ-12用交換フィルター。
材質ポリエステル 入数(枚)1
1枚
565 税込622
翌日出荷

全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)2 寸法(mm)Φ約210 質量(g)4 アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
485 税込534
翌日出荷

仕様1速式IE6モータ搭載 寸法(mm)780×780×404(T) 質量(kg)34 電源(V)三相200(50/60Hz) 羽根枚数4枚 型番SCF-T60FG3 モーター出力:0.75kW極数:6P 定格出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値) 騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値) 定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0 羽根径(Φmm)600
1個
103,700 税込114,070
7日以内出荷