空調/換気関連部品 :「熱交換器洗浄」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。