空調/換気関連部品 :「矢印表示」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。