空調/換気関連部品 :「配線用差込接続器」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。
仕様三速式(強・中・弱) 材質フレーム:鉄 羽:アルミ板 寸法(mm)658×658×282(T) 質量(kg)19 極数4P 電源(V)単相200 定格出力(W)250 風量最大:75/92(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)62/67 羽根径(Φmm)500
1台(1台)
62,600 税込68,860
翌日出荷

おすすめ人気ランキング