マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型ニッタ62日以内出荷
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプより低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型ニッタ32日以内出荷
超低圧損アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3