空調/換気関連部品 :「タテ桟」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材 付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本 材質冷間圧延鋼板 ミルキーホワイト 耐荷重(kg)40 取付可能寸法(mm)390 ~ 695
1箱(20個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング