オールクリア
塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。
特長
(1)縦引・横引兼用構造
(2)ガラスの様な透明感
(3)蓋・弁体の取り外し可能
(4)水の流れる方向を示すV型形状
(5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製
(6)高い気密性
(7)V型弁で排水性を向上
(8)屋外設置可能
メリット
(1)利便性向上
(2)内部の動作を目視で確認可能
(3)メンテナンス性向上
(4)施工性向上
(5)様々な設置場所・用途に対応
(6)高い防臭・防虫効果
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。