空調/換気関連部品 :「エアー」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)340
質量(kg)3
火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止
質量(kg)10
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
1缶(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
液性アルカリ性
使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。
タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性
容量(kg)5
1缶(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止
仕様1/2・3/4
質量(kg)18
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止
質量(kg)3.8
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
10%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
1缶(10kg)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。
用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄
成分アルカリ性液体
1箱(10kg)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様ストレート
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75
対応冷媒種別R134a
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502
サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア
質量(g)50
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様エルボ
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134a
サイズM10P1.5
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1パック(3個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502
サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。