空調/換気関連部品 :「室外機用エアコンガード」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×15
材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)約70
色シルバー
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策・熱対策・故障防止に
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)
組立時間20-30(分)
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
質量(kg)15
材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)
組立時間約30-40分
マグネット取り付け式で簡単設置。室外機の温度上昇を抑えるアルミガード。フリーカット仕様。平らな面が上側になるように室外機にセットするだけで工具不要で簡単に設置できます。アルミボードが直射日光を反射し、エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。
用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/マグネット/フリーカット
材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
質量(g)260
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×49×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)11
色ブラック
耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)
適合品番DSSB-0129、HSSB-0129
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。