空調/換気関連部品 :「サイフォン管 蒸気」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32 成分HFC-32 使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数0(CFC-11=1) 臨界圧力5.78Mpa 臨界温度78.1℃ 沸点(℃)-51.7 密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比100 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 平均分子量52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
翌々日出荷