絞り込み
ブランド
  • オーケー器材
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1,407)
  • 三菱電機(985)
  • イチネンTASCO(404)
  • 東芝キヤリア(403)
  • エスコ(341)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(276)
  • 未来工業(178)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(110)
  • 高須産業(65)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • フソー化成(55)
  • フカガワ(50)
  • JAPPY(46)
  • カナフジ電工(46)
  • オーム電機(43)
  • 日晴金属(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタオーケー器材
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンパイプ オーケー器材断熱ドレンパイプオーケー器材
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 90°エルボオーケー器材
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンホース(ジャバラタイプ) オーケー器材ドレンホース(ジャバラタイプ)オーケー器材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質PVCアイボリー
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ドレンパイプ90°エルボ オーケー器材ドレンパイプ90°エルボオーケー器材
64税込70
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材
18,980税込20,878
1巻(20m)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合国土交通省標準仕様書適合(液管)種別銅管:第3種長さ(m)20最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)10
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンパイプ異径ソケット オーケー器材ドレンパイプ異径ソケットオーケー器材
81税込89
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプソケット オーケー器材ドレンパイプソケットオーケー器材
69税込76
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホースカフス オーケー器材断熱ドレンホースカフスオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホース オーケー器材断熱ドレンホースオーケー器材
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
長さ(m)20材質(ホース本体)PVC、(保温材)PEアイボリー厚さC(mm)6
ドレンホース用逆止弁 オーケー器材ドレンホース用逆止弁オーケー器材
889税込978
1個
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45° Yオーケー器材
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(80個)
6日以内出荷
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
アイボリー材質(継手)PVCタイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材8t被覆 銅管 シングルコイルオーケー器材
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から7日以内出荷
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材10t被覆 銅管 ペアコイルオーケー器材
44,980税込49,478
1巻
翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
ドレンパイプ異径チーズ オーケー器材ドレンパイプ異径チーズオーケー器材
149税込164
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプチーズ オーケー器材ドレンパイプチーズオーケー器材
99税込109
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプ45°エルボ オーケー器材ドレンパイプ45°エルボオーケー器材(1件のレビュー)
90税込99
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホースチーズ オーケー器材断熱ドレンホースチーズオーケー器材
5,998税込6,598
1セット(30個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホース中間ジョイント オーケー器材断熱ドレンホース中間ジョイントオーケー器材
9,898税込10,888
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホースエルボ オーケー器材断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
高耐候性ドレンホース オーケー器材高耐候性ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
ドレンホース オーケー器材ドレンホースオーケー器材
2,998税込3,298
1箱(50m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
ウォルカバー丸フランジ オーケー器材ウォルカバー丸フランジオーケー器材
8,798税込9,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
壁貫通キャップ オーケー器材壁貫通キャップオーケー器材
3,398税込3,738
1セット(10個)
6日以内出荷
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ オーケー器材チーズオーケー器材
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ オーケー器材シーリングキャップオーケー器材
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷
天井面からの取出しに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ オーケー器材平面エルボミニオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
6日以内出荷
平面エルボのミニタイプです。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
空調/換気関連部品