絞り込み
ブランド
- オーケー器材
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
ドレンホース用逆止弁
オーケー器材¥889税込¥9781個当日出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
断熱ドレンホースカフス
オーケー器材¥7,998~税込¥8,798~1セット(40個)ほか98日以内出荷材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント
オーケー器材¥7,398~税込¥8,138~1セット(40個)ほか98日以内出荷断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。材質(継手)PVC色アイボリー
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
オーケー器材¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。適合(質別)1/2H種別3長さ(m)4最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
断熱ドレンホースチーズ
オーケー器材¥5,998~税込¥6,598~1セット(30個)ほか98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホース中間ジョイント
オーケー器材¥9,898~税込¥10,888~1セット(40個)98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC色アイボリー
断熱ドレンホースエルボ
オーケー器材(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(30個)98日以内出荷断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント
オーケー器材¥9,998税込¥10,9981セット(80個)98日以内出荷断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。材質(継手)PVC色アイボリータイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B
壁貫通キャップ
オーケー器材¥3,398税込¥3,7381セット(10個)98日以内出荷コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ
オーケー器材¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)98日以内出荷分岐時に使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ
オーケー器材¥18,980税込¥20,8781セット(20個)98日以内出荷天井面からの取出しに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷平面エルボのミニタイプです。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキダクト(フリー)
オーケー器材¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)ほか98日以内出荷カットして長さを調節できます。材質PE樹脂+EVA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
立面アダプタ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ウォールカバー換気用丸
オーケー器材¥7,698税込¥8,4681セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ
オーケー器材¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥2,598税込¥2,8581セット(10個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸
オーケー器材¥11,980税込¥13,1781セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー
オーケー器材¥13,980税込¥15,3781セット(20個)98日以内出荷壁面からの取付部に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
平面エルボ
オーケー器材¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)ほか98日以内出荷水平面で90°曲げ部に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥4,998税込¥5,4981セット(20個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
20t被覆銅 管 直管(ロー付用)
オーケー器材¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。適合(質別)1/2H長さ(m)4保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等