用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用
幅W(mm)(エアコン固定)400~700
使用荷重(kg)80
質量(kg)5.9
表面処理ZAM+粉体塗装
有効高さ(mm)(エアコン)630
奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)80
勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様ステー付
質量(kg)5.2
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装
寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340
使用荷重(kg)80
幅W(mm)300~700
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)300~700
使用荷重(kg)80
質量(kg)4.2
表面処理溶融亜鉛メッキ
奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール
材質ステンレス(+鉄)
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)42
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
奥行き広めタイプ。
用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。
幅W(mm)(エアコン固定)任意
使用荷重(kg)80
質量(kg)2.8
表面処理粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)140~440
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用
使用荷重(kg)200
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)0~6
室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
質量(kg)8
色アイボリー
仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ステンレス製
用途壁掛け用
寸法W(mm)70~940
使用荷重(kg)80
材質ステンレス
寸法D(mm)160~340
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用
使用荷重(kg)200
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途窓枠用
材質アルミニウム(+鉄)
色ブラック
仕上アルマイト処理
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)42
1セット(2台)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
壁掛け用
用途塩害地向け
寸法W(mm)70~650
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)160~340
仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400
寸法W(mm)300~700
使用荷重(kg)80
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)180~400
仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)70~650
使用荷重(kg)80
質量(kg)3.9
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。
C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940
使用荷重(kg)80
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1セット(2台)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上粉体塗装(ポリエステル系)
ベースレール
用途折半屋根に設置する場合に使用
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)7.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け
寸法W(mm)220~700
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)100~540
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
風に強い。
用途母屋木用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)30~40
取付可能パイプ径(Φmm)31
1セット(4台)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)11.5
備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。
奥行(mm)250~385
使用荷重(kg)150
横幅(mm)400~800
仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)38
1セット(6台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
平地自在置き用
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)400~1010
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)19.3
寸法D(mm)270~430
仕上溶融亜鉛メッキ
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
折半屋根用
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)400~1000
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)9.7
寸法D(mm)300~430
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)1~7
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。