空調/換気関連部品 :「架台」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
用途平地二段
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)11.5 備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。 奥行(mm)250~385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット 付属品保護キャップ 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12.2 奥行(mm)300~430 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷