空調/換気関連部品 :「給排気ファン」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。 トラスコ品番149-3035 出力(W)2200 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz) ハネ径(cm)90 縦(mm)1080 横(mm)1080 標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
1台
439,800 税込483,780
90日以内出荷

非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。 トラスコ品番149-3092 出力(W)2200 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485 ハネ径(cm)91.4 縦(mm)1080 横(mm)1080 標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
1台
359,800 税込395,780
90日以内出荷