空調/換気関連部品 :「栗田」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。
pH値13.0以上(原液)
比重1.10~1.14
標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)
液性アルカリ性
標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。
弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値7.8~9.8(原液)
比重1.11~1.15
標準使用量系内の保有水量に対して1~2%
洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。
pH値5.5~7.5(原液)
比重0.99~1.03
標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。
pH値5.0~7.0
比重1.01~1.05
標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
pH値7.5~8.5
比重1.00~1.02
標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
1箱(320mL×10本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。