空調/換気関連部品 :「エアコン洗浄」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)エアコン洗浄機
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m 質量(kg)3.7 電源100v(50Hz,60Hz) 流量(L/min)4 洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L) 質量(kg)4.2 電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません 連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時) 流量(L/min)4 洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷