空調/換気関連部品 :「配管用銅管」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。 適合【面ガード】MGF110 材質三価クロメート 板厚(mm)1.2 板幅(mm)25
1パック(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 サイズ【吊りボルトD】W3/8 板厚(mm)1.6 板幅(mm)30 締付BN6×25mm
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ドレン配管用 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング