ライトロックロングフソー化成4日以内出荷から7日以内出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
防振ゴムフソー化成(1件のレビュー)4日以内出荷
R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。
カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
色ブラック長さ(mm)1000寸法A(mm)48寸法B(mm)5寸法C(mm)2
ライトロックベースフソー化成(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
ライトロック用底板フソー化成4日以内出荷
スペースの狭い出窓下に単独の台として使用可能。
室外機の設置場所が土など柔らかい場所に使用することにより室外機の安定性が向上。
犬走り等傾斜面で設置する際に約1度~3度の勾配に対応。
ポリプロピレン製樹脂のため軽量かつ取付が簡単。
色アイボリー寸法A(mm)375寸法B(mm)120
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3