空調/換気関連部品 :「換気扇」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。 仕様有圧換気扇SCF-50DE1-T、50DE2-T、50DE1用 トラスコ品番423-2240 セット内容本体のみ 材質軟鋼線
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
2018年トラスコ掲載ページ9 0986
1台
178,800 税込196,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 仕様ガードのみ 材質軟鋼線 付属品結束バンド×4本
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トラスコ品番120-5261 適合機種SCF 40cmタイプ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 2018年トラスコ掲載ページ9 0988
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷



ハネ径(mm)890 ハネ径(cm)Φ89.0 トラスコ品番132-5148 幅(mm)1775 質量(kg)145.5 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源(V)3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600 トラスコ品番859-4398 質量(kg)59.5 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155 定格電流(A)4.0/4.4 モーター極数(P)6 モーター出力(W)750 騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ハネ径(cm)Φ60.0 ハネ径(mm)600 トラスコ品番132-5132 幅(mm)1200 質量(kg)57 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 極数(P)【電動機】8 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷