空調/換気関連部品 :「パイプ用ファン」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
欠品中

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)3.6、3.9 電流(A)0.038、0.041 質量(kg)1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理(アタッチメント)メラミン塗装 色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

東芝キヤリアパイプ用ファン
適合場所トイレ・洗面所・居間用
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリアパイプ用ファン
適合場所トイレ・洗面所・居間用
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ 材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
1個
649 税込714
7日以内出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)0.9 電流(A)0.034、0.040 消費電力(W)3.1、3.6 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)1.2 電流(A)0.088、0.090 消費電力(W)8.4、8.8 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

質量(kg)1.1 消費電力(W)4.0、4.3 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)1.3 電流(A)0.092、0.093 消費電力(W)8.7、9.0 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)7.5、8.0 電流(A)0.079、0.082 質量(kg)0.9
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 騒音値(dB)21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種空調換気扇壁掛形1パイプ、同時給排気形換気扇 材質(二層管)塩化ビニル樹脂 色調(二層管)グレー
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.018、0.019 消費電力(W)1.7、1.9 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)24、24 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】21、21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター2極コンデンサー誘導電動機 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 質量(kg)0.8 電流(A)0.029、0.036 消費電力(W)2.7、3.1 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5 風量(m3/h)【0Pa】46、48 騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.2 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53 開口面積(cm2)171
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂 質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む) 電流(A)0.09、0.10 消費電力(W)11、12 定格電圧(V)100 方式同時給排式 定格周波数(Hz)50、60 騒音値(dB)29、29 適合パイプ径(Φmm)170 風量(m3/h)100、100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg)2.3 スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V)100 方式同時給排式 モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL・2P)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.4、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯) 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

適合場所居間 質量(kg)0.8 ブラウン 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21/22 色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

風圧シャッター付 プロペラファン SL端子付 凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間 付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 質量(kg)1.25 ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5) タイプ風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255 適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5 ダクト径(Φmm)接続:200 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39 開口面積(cm2)275
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途居間 適合場所居間 質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 電源電圧(V)単相100 ダクト径(Φmm)(接続)100 色調ブラウン(マンセル8.5YR6.7/3.5) 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)21/22
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-19 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合場所居間、トイレ、洗面所 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱) ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱) 開口面積(cm2)137
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷