モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.14、0.14
消費電力(W)12、13
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、33
端子(SL)AC300V 7A
色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。