空調/換気関連部品 :「天井排気口」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝キヤリア吸込グリルセット
付属品木ねじ(Φ3.1×25L) 4本 材質(給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.35、0.36 消費電力(W)33、35 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)37、36 端子(SL)AC300V 20A 風量(m3/h)【 0Pa】270、260
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.4 電流(A)0.33、0.36 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個 材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.5 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷