空調/換気関連部品 :「小型ダクトファン」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。