羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合場所居間
付属品木ねじ 4本
材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)0.07、0.07
消費電力(W)6、6.5
スイッチ125V 1A
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)28、28.5
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)115、118
表面処理(アース端子)スズメッキ
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.14、0.14
消費電力(W)12、13
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、33
端子(SL)AC300V 7A
色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式二~三部屋用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1
風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.19、0.20
消費電力(W)18、20
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32.5、32.0
端子(SL)AC300V 7A
色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
最大風量(m3/h)190、184
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本
材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.23、0.24
消費電力(W)22、23
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(アース端子)スズメッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)27、27
端子(SL)AC300V 7A
色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)【 0Pa】270、270
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
質量(kg)2.6
電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14
消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60
騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。