ダクト換気扇用純和風格子東芝キヤリア6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3