空調/換気関連部品 :「給気ファン」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)単相100 極数(P)4
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間 質量(kg)0.8 ブラウン 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21/22 色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

用途居間 適合場所居間 質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 電源電圧(V)単相100 ダクト径(Φmm)(接続)100 色調ブラウン(マンセル8.5YR6.7/3.5) 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)21/22
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg)2.3 スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V)100 方式同時給排式 モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL・2P)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)