空調/換気関連部品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可 質量(kg)6.1 取付直付専用/簡易取付A 高さ(mm)150 種類器具:LED一体型 消費電力(W)40 適合場所屋内 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)660 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)41 リモコン 昇降方式電動昇降装置:対応型 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4225 調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン) 適用畳数~8畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)