空調/換気関連部品 :「エアコン断熱材」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)