空調/換気関連部品 :「サイドシート」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)191.5
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法F(mm)87.5
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)47
寸法J(mm)69
寸法K(mm)120
寸法L(mm)62
寸法M(mm)68
寸法N(mm)167
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付
寸法L(mm)69
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)80
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数4.4/4.0
隙間相当(cm2)84/88
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)54.5
寸法N(mm)209
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。