絞り込み
ブランド
  • フジモリ産業(1)
  • 東芝キヤリア(79)
  • カクダイ(1)
  • 三菱電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 高須産業(5)
  • 日本キヤリア(5)
  • 未来工業(2)
  • 日本電興(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(122)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調/換気関連部品 :「排気ダクト」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 排気ダクト ホース
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト用換気扇用別売部材 日本キヤリアダクト用換気扇用別売部材日本キヤリア
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクト用換気扇 日本キヤリアダクト用換気扇日本キヤリア
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)三菱電機
499税込549
1個
5日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)OA温度センサー内蔵(保護用)リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
浴室循環型換気扇 高須産業浴室循環型換気扇高須産業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kgアズワン品番65-8308-69
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ三菱電機
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル周波数50Hz/60Hz入数1台
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト)三菱電機
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×39
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ) 三菱電機CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ継手 三菱電機パイプ継手三菱電機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150付属品天吊金具材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
ベントキャップ 三菱電機ベントキャップ三菱電機
2,598税込2,858
1個
92日以内出荷
ダクト用システム部材低圧損タイプキャラリ付耐食処理仕上げ
用途ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです仕様耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付付属品抜け止め金具付(スプリング式)材質アルミ製質量(kg)0.3ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87入数(個)1
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
予約販売
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用電源コード(m)2.5
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載オール金属タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載オール金属タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
質量(kg)9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/20/8/8電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/28/28ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×572×474風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/330/330羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
空調/換気関連部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら