特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)映像出力&充電可能USB-C変換アダプター
映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。
仕様【HDR】非対応 材質プラスチック 電源バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時: 5V/3A~20V/5A インターフェース【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。 解像度最大 3840×2160/60Hz 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) 表示モード拡張モードおよび複製モード※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。 USBケーブル長(cm)約14 HDMI規格【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応 パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)有線LAN接続&充電可USB-C変換アダプター
有線LAN接続と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズと接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく安定した回線で快適にゲームができます。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。USB-Cコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます。
材質プラスチック 電源バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時 5V/3A~20V/5A インターフェース【LAN】RJ-45×1ポート、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) USBケーブル長(cm)約14 伝送速度(Mbps)(理論値)1000/100/10 有線LANIEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T) パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)