スマホ/タブレット関連アクセサリ :「タール」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g)約13 ケーブル長(m)0.1 最大電流(A)0.5 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間6か月間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.5 オス形状USB (microBタイプ) メス形状USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB microB 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)