27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB microB 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。 iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に適したロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
アズワン品番65-3419-24
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷

Type-C、USB-A2ポート同時出力対応。バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!。オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品。持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 質量(g)約210 出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど 入力DC5.0V/3.0A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 充電時間(時間)約3.16 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)10050 充電可能回数約500回 USBポート数2
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ホワイト ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。細かな操作、文字を書く感覚に近いディスクタイプとタッチ操作に適したシリコンタイプの両方を装備し用途に合わせて使い分けができます。キャップ付きのため持ち運ぶ際や、筆箱等に収納してもディスク部分を保護します。キャップは反対側にはめることができ紛失を防ぎます。ポケットにとめられるクリップ付き
アズワン品番65-9215-21
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

12.9インチiPadPro(第5世代/2021年発売モデル)用指紋防止高光沢タイプ液晶保護フィルム。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。ホコリによる気泡を、やわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができ貼りやすい3分割剥離シート。キズに強いハードコート。キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)12.9 対応機種12.9インチiPad Pro 第6世代(2022年発売モデル)/第5世代(2021年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)/第3世代(2018年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×約278×約0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります) 特性指紋防止・光沢
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

iPadAir13(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×278×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

iPadAir13(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×278×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

iPadPro13(M4) 用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

iPadAir13(M2)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×278×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A 本体質量(g)約48 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A 本体質量(g)約47 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g)約77 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ブラック 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A 本体質量(g)約120 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷