スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C
適合用途データ転送
1台
¥389
税込¥428
翌日出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電・通信
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回
USBポート数2
動作温度範囲(℃)10~40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
コンセント×2/USBポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
色ホワイト
出力電圧DC5V (USB Type-A)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)
動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%
保証期間1年間
定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回
USBポート数1
動作温度範囲(℃)10~40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
端子形状Lightning
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)最大2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8
色ブラック
ケーブル種類ストレート
対応機種USB Type-C(R)搭載機器
インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3
転送速度(Gbps)最大40(規格値)
端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス
最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)
最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)
質量(g)約40
動作温度範囲(℃)0~45
動作湿度(%)10~85
コネクタ形状Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
色ブラック
質量(g)約105
出力電圧DC5V (USB Type-A)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)
動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%
保証期間1年間
定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
色ブラック
質量(g)約100
端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
出力電圧DC5V (USB Type-A)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)
動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%
保証期間1年間
定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
USBポート数2
出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33
質量(g)約56
付属品取扱説明書
ポート数2
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
ケーブル長(m)1.8
端子形状USB microB
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100-240
出力電流(A)最大2.4
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
色ホワイト
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100-240
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
Type-C、USB-A2ポート同時出力対応。バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!。オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品。持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書
質量(g)約210
出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど
入力DC5.0V/3.0A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
充電時間(時間)約3.16
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)10050
充電可能回数約500回
USBポート数2
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1
端子形状USB Type-A(メス)×1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)最大2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
「AutoPowerSelect」機能でAndroidを車で最適な急速充電。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
アズワン品番65-3406-02
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
色ホワイト
規格電気用品安全法(PSE)
出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A
本体質量(g)約48
入力AC100~240V、50/60Hz
適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器
保証期間1年間
接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
色ホワイト
規格電気用品安全法(PSE)
出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A
本体質量(g)約77
入力AC100~240V、50/60Hz
適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器
保証期間1年間
接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
色ホワイト
規格電気用品安全法(PSE)
出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A
本体質量(g)約47
入力AC100~240V、50/60Hz
適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器
保証期間1年間
接続ポートUSB Type-C メス×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品
色ホワイト
端子形状Lightning オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
取得規格MFi認証モデル
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)15~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル種類やわらか/耐久性
適合用途充電/データ通信
最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)
出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A
本体質量(g)約120
入力AC100~240V、50/60Hz
適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器
保証期間1年間
接続ポートUSB Type-C メス×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム SONY Xperia 1 II 両面セット (SO-51A / SOG01) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。