スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB Micro-B」の検索結果
関連キーワード
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
翌日出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。