スマホ/タブレット関連アクセサリ :「現場 デスク」の検索結果
イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
定格電力(W)AC入力:1500
定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05
定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161
使用環境温度(℃)-10~40
入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)
定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)
出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個
使用場所屋内設置
使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
質量(kg)約2.9
出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)
定格電圧DC25.76
定格出力電流(A)DC20(放電)
入力DC25.76V/2.79A(充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220
バッテリーリチウムイオン蓄電池
定格入力電流(A)DC2.79(充電)
バッテリー容量(Ah)11.84
使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40
通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時
使用場所屋内
使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
USBポート数2個口
蓄電池容量(Wh)304
充電端子専用充電器(別売)
給電端子USB-A
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。