スマホ/タブレット関連アクセサリ :「BEタイヤ」の検索結果
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
最大7.5Wの電力でiPhone 14シリーズ以降のデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
互換性iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max
バッテリー容量(mAh)5000
スタイリッシュなQi2.2 25W 3-in-1ワイヤレス充電器で、携帯電話、Apple Watch、イヤホンを同時に最大25Wの高速で効率的な充電が可能です。?重みのあるベースが安定性を確保し、?インテリアとしても美しい製品です。
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。