スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb-c hdmi」の検索結果
関連キーワード
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター
互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。