スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB Micro-B」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクセルモバイルバッテリー 10000mAh
エコ商品
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)63×143 本体質量(g)約230 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)10000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクセルモバイルバッテリー 5000mAh
エコ商品
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)13.6 寸法(幅W×高さH)(mm)63×92 本体質量(g)約115 入力端子Type-C、Micro-B バッテリー容量(mAh)5000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30分間でスマートフォンを最大50%充電 USB PD18W対応により急速充電 大容量15000mAh USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応 USB-A ―Type-Cケーブルに加え、Type-C ―Type-Cケーブルも同梱 スマートフォン2台を同時に充電できる 本体とスマートフォンを同時に充電できる
付属品充電用ケーブル(USB-A ― Type-C) 約40cm、充電用ケーブル(Type-C ― Type-C) 約40cm、取扱説明書(保証書付) 充電時間(時間)約3.5(0→80%)、約5.5(0→100%)(ただし、出力DC9V/2A以上のPD対応ACアダプターを使用した場合) USBポート数1 充電端子Type-C、Micro-B 給電端子Type-C、USB-A
1個
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1 スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ 容量5000mAh USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応 USB Type-C入出力対応※2 スマートフォン2台を同時に充電できる※3 本体とスマートフォンを同時に充電できる 「オートパワーオフ」機能搭載 ※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。 ※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。 ※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本 セット内容充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)※充電専用です。通信はできません。 厚さ(mm)14.2 寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2 充電時間(時間)約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合※メーカー試験結果に基づく目安です。 USBポート数USB-AとType-C出力端子2口 充電端子USB-A/Type-C 給電端子Micro-B/Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電におすすめ、PD18W充電対応。マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。本体充電しなが
用途スマートフォンの充電に。 付属品Type-C充電用ケーブル ブラック 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×98 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数3 充電端子USB、Type-C、ワイヤレス 給電端子Type-C、micro-B
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷